TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ユニードカクスS-28
上からゴミが見えません。
トラスコ品番
188-2895
色
ホワイト
高さ(mm)
280
奥行(mm)
170
容量(L)
5.5
間口(mm)
170
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79867841
00985
¥
1,310
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください