曜日別特売
00985 ユニードカクスS-28 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 79867841

ユニードカクスS-28

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79867841
品番
00985
参考基準価格(税別)¥1,310販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

上からゴミが見えません。

トラスコ品番
188-2895
色
ホワイト
高さ(mm)
280
奥行(mm)
170
容量(L)
5.5
間口(mm)
170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする