曜日別特売

シャークミラーC

シャークミラーC - タナックスシャークミラーC - タナックスシャークミラーC - タナックスシャークミラーC - タナックスシャークミラーC - タナックス

車種を問わずにマッチする高い質感の金属製円形ミラー
Φ98.5mm
丸鏡&ワイドビューミラーで広範囲が良く見え安心
衝撃緩和機能ショックスルージョイント採用

用途
材質:アルミダイキャスト+亜鉛ダイキャスト、他
部品構成:本体×2、10mm正ボルト×2、10mm逆ボルト×2、取扱説明書
ネジ径:10mm正ボルト、10mm逆ボルト
本体サイズ:180×148×110mm
鏡面サイズ:シルバー鏡 Φ98.5mm R1000m
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79860177NA-028
15,000
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする