タナックス
シャークミラーC
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79860177
品番
NA-028
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
車種を問わずにマッチする高い質感の金属製円形ミラー
Φ98.5mm
丸鏡&ワイドビューミラーで広範囲が良く見え安心
衝撃緩和機能ショックスルージョイント採用
用途
材質:アルミダイキャスト+亜鉛ダイキャスト、他
部品構成:本体×2、10mm正ボルト×2、10mm逆ボルト×2、取扱説明書
ネジ径:10mm正ボルト、10mm逆ボルト
本体サイズ:180×148×110mm
鏡面サイズ:シルバー鏡 Φ98.5mm R1000m