曜日別特売

浅ザル ミス付 1P

浅ザル ミス付 1P - 神堂

シンプルな竹ザルと竹スノコのセットです。蕎麦や麺類を盛り付けたり、天紙を敷いて揚げ物を盛ったり用途は多彩です。

用途
蕎麦 ざるそば 料理 盛り付け
材質
竹/藤/綿糸
直径(Φcm)
22【竹ス】19.5
高さ(cm)
3.5
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798669409169
¥500
¥429
¥472(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする