神堂
浅ザル ミス付 1P
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79866940
品番
9169
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
シンプルな竹ザルと竹スノコのセットです。蕎麦や麺類を盛り付けたり、天紙を敷いて揚げ物を盛ったり用途は多彩です。
用途
蕎麦 ざるそば 料理 盛り付け
材質
竹/藤/綿糸
直径(Φcm)
22【竹ス】19.5
高さ(cm)
3.5