神堂
風味楊枝 太刀型 70mm 袋入 赤
刀のような形状が印象的な木製の菓子楊枝です。和菓子を切り分けたり、食したりするのに適しています。
用途
菓子楊枝 和菓子 紙袋付き 茶道
材質
木/紙
幅(mm)
7
色
【袋】赤
全長(cm)
7
内容量
1セット(500本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79866809
16176
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください