神堂
風味楊枝 太刀型 70mm 袋入 赤
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500本)
注文コード
79866809
品番
16176
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
刀のような形状が印象的な木製の菓子楊枝です。和菓子を切り分けたり、食したりするのに適しています。
用途
菓子楊枝 和菓子 紙袋付き 茶道
材質
木/紙
幅(mm)
7
色
【袋】赤
全長(cm)
7