神堂
百合かずら付 白 中
一品の盛り篭など様々な用途で存在感を発揮する上質な竹篭です。丸敷板(14561)や天紙、陶器を合わせやすいです。
用途
カゴ 竹かご 料理 盛り付け ディスプレイ 装飾 天ぷら
材質
竹/籐/葛
色
白
直径(Φcm)
15
持ち手
3cm
高さ(cm)
2.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79867168
14511
¥
850
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください