神堂
百合かずら付 白 中
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79867168
品番
14511
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
一品の盛り篭など様々な用途で存在感を発揮する上質な竹篭です。丸敷板(14561)や天紙、陶器を合わせやすいです。
用途
カゴ 竹かご 料理 盛り付け ディスプレイ 装飾 天ぷら
材質
竹/籐/葛
色
白
直径(Φcm)
15
持ち手
3cm
高さ(cm)
2.5