曜日別特売

丸敷板 尺1用

丸敷板 尺1用 - 神堂

朱と黒の両面が使える敷板です。料理を盛り付けたり装飾に使ったりグッと商品が際立ちます。

用途
丸敷板 敷板 料理 盛り付け ディスプレイ 装飾
材質
MDF
色
朱/黒
直径(Φcm)
30
厚さ(cm)
0.5
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7986704614554
¥2,600
¥2,298
¥2,528(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「盛器・盛りかご・台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする