DXドライTシャツ
いつでもサラッと心地良く!メッシュ素材の定番ドライTシャツ!
速乾性に優れた軽量メッシュ素材を使用したドライTシャツです。汗をかいてもすぐに乾き、ベタつきにくくサラッと涼しい着心地をキープ。通気性も抜群で運動やアウトドア、普段使いからイベントやチームウェア、販促ユニフォームまで幅広く活躍します。カラーバリエーション・サイズ展開も豊富で、年齢や用途を問わず選べます。(150g/m2 メッシュ・4.4oz)
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- ポリエステル100%
- 内容量
- 1枚
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。全30種類を絞り込む
色
肩幅(cm)
身幅(cm)
袖丈(cm)
Tシャツ 半袖 の新着商品
カテゴリ





























