曜日別特売
19659 DXドライTシャツ トムス 79874990

19659 DXドライTシャツ トムス 79874990
19659 DXドライTシャツ トムス 79874990
19659 DXドライTシャツ トムス 79874990

DXドライTシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色デイジー
肩幅(cm)34
内容量1枚注文コード79874990品番19659
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
¥569

いつでもサラッと心地良く!メッシュ素材の定番ドライTシャツ!
速乾性に優れた軽量メッシュ素材を使用したドライTシャツです。汗をかいてもすぐに乾き、ベタつきにくくサラッと涼しい着心地をキープ。通気性も抜群で運動やアウトドア、普段使いからイベントやチームウェア、販促ユニフォームまで幅広く活躍します。カラーバリエーション・サイズ展開も豊富で、年齢や用途を問わず選べます。(150g/m2 メッシュ・4.4oz)

色
デイジー
サイズ(cm)
120
肩幅(cm)
34
袖丈(cm)
15
身幅(cm)
36
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル100%
身丈(cm)
48
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする