曜日別特売

ライトウエイトTシャツ グリーン

ライトウエイトTシャツ グリーン - トムスライトウエイトTシャツ グリーン - トムスライトウエイトTシャツ グリーン - トムスライトウエイトTシャツ グリーン - トムスライトウエイトTシャツ グリーン - トムスライトウエイトTシャツ グリーン - トムスライトウエイトTシャツ グリーン - トムスライトウエイトTシャツ グリーン - トムス

ソフトな肌触りと軽さが魅力のTシャツ!
ソフトな肌触りが魅力の4.0オンスTシャツです。薄手で軽く、やわらかなコットン素材が快適な着心地を実現。首元はダブルステッチ仕上げを施しているため、伸びやほつれに強く、長く愛用いただけます。さらに、襟元のネームタグは手で簡単に切り取れる素材を採用しているため、オリジナルネームへの付け替えやプリントも容易です。クラスごとのTシャツ作りや、ユニフォームやチームウェア作りとして、教育現場やイベントで幅広くご活用いただける汎用性の高い一着です。

セット内容
本体のみ
材質
綿100%(135g/m2 (4.0oz) 32/-天竺)
内容量
1枚
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
身丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7987500818004L45215471
オープン
¥629
¥692(税込)
3日以内出荷
返品不可
7987512118005XL47225774
オープン
¥629
¥692(税込)
3日以内出荷
返品不可
7987527018001J37174260
オープン
¥629
¥692(税込)
3日以内出荷
返品不可
7987534918003M43205168
オープン
¥629
¥692(税込)
3日以内出荷
返品不可
7987535818002S41194865
オープン
¥629
¥692(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする