曜日別特売
18003 ライトウエイトTシャツ グリーン トムス 79875349

18003 ライトウエイトTシャツ グリーン トムス 79875349
18003 ライトウエイトTシャツ グリーン トムス 79875349
18003 ライトウエイトTシャツ グリーン トムス 79875349

ライトウエイトTシャツ グリーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード79875349品番18003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
¥629

ソフトな肌触りと軽さが魅力のTシャツ!
ソフトな肌触りが魅力の4.0オンスTシャツです。薄手で軽く、やわらかなコットン素材が快適な着心地を実現。首元はダブルステッチ仕上げを施しているため、伸びやほつれに強く、長く愛用いただけます。さらに、襟元のネームタグは手で簡単に切り取れる素材を採用しているため、オリジナルネームへの付け替えやプリントも容易です。クラスごとのTシャツ作りや、ユニフォームやチームウェア作りとして、教育現場やイベントで幅広くご活用いただける汎用性の高い一着です。

サイズ
M
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
20
身幅(cm)
51
身丈(cm)
68
セット内容
本体のみ
材質
綿100%(135g/m2 (4.0oz) 32/-天竺)
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする