曜日別特売

内蔵SSD SanDisk Optimus GX 7100M NVMe SSD

内蔵SSD SanDisk Optimus GX 7100M NVMe SSD - SanDisk(サンディスク)内蔵SSD SanDisk Optimus GX 7100M NVMe SSD - SanDisk(サンディスク)

PCIe 4.0対応のSANDISK Optimus GX 7100M NVMe SSDなら、外出先でもゲームプレイを今までになく高速化できます。携帯ゲーム機やノートパソコン向けに構築され電力効率に優れ、外出先でも高負荷のゲームをプレイできます。

互換性
Windows 10以降
PCIe 4.0 x4インターフェース
M.2 2230ポート
寸法(mm)
30×22×2.3
容量
2TB
質量(g)
2.8
温度範囲(℃)
【非動作時】-40~85
インターフェース
PCIe 4.0 x4
保証期間
5年間
耐久性
1200(TBW)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~85
読取速度(MB/s)
【シーケンシャル】7250
書込速度(MB/s)
【シーケンシャル】6900
フォームファクタ
M.2 2230-S3-M
パフォーマンスレベル
【書き込み】1.3M IOPS【読み込み】1M IOPS
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07233708SDSP71200TAT-000E0
オープン
¥87,980
¥96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする