曜日別特売

インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus (36M キャッシュ、最大 5.50 GHz)、BX80768270K

インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus (36M キャッシュ、最大 5.50 GHz)、BX80768270K - Intel(インテル)インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus (36M キャッシュ、最大 5.50 GHz)、BX80768270K - Intel(インテル)

Intel Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus
PCIe 5.0および4.0対応、DDR5対応を備えたIntel Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plusはエンスージアストゲーマーやクリエイター向けに最適化され、高性能を提供します。Intel 800シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。プロセッサーのベースパワーは125W

仕様
●Brand:Intel Core Ultra●CPU PCIe レーン数:24●Intel ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 Frequency (GHz):Up to 5.5●Processor #:270K Plus●グラフィックス:Intel Graphics●コア数 (P-cores + E-cores)1:24 (8P+16E)●スレッド総数:24●合計 L2 キャッシュ:40 MB
キャッシュメモリ(MB)
40
保証期間
3年
プロセッサー
Core Ultra 7
動作周波数(GHz)
5.5
ソケット
LGA1851
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数(GHz)
E-core 最大ターボ:Up to 4.7、P-core 最大ターボ:Up to 5.4
コア数
24
スレッド数
24
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79874701BX80768270K
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする