日本製スタンドライト(行灯) 栞 shiori 雲竜

日本製スタンドライト(行灯) 栞 shiori 雲竜 - 新洋電気日本製スタンドライト(行灯) 栞 shiori 雲竜 - 新洋電気日本製スタンドライト(行灯) 栞 shiori 雲竜 - 新洋電気日本製スタンドライト(行灯) 栞 shiori 雲竜 - 新洋電気日本製スタンドライト(行灯) 栞 shiori 雲竜 - 新洋電気日本製スタンドライト(行灯) 栞 shiori 雲竜 - 新洋電気日本製スタンドライト(行灯) 栞 shiori 雲竜 - 新洋電気日本製スタンドライト(行灯) 栞 shiori 雲竜 - 新洋電気

伝統的な火袋を有した行灯らしいデザイン。外貼りの強化和紙(ワーロン)を通して内側の組子のデザインが幻想的に浮かび上がります。豆球つきなので、常夜灯としてもご使用いただけます。国産材を使用し国内の木工職人によりパーツ・シェードを製作。灯具部も国内で手作業で製作した完全国内生産の木工照明器具です。無塗装仕上げの枠は経年劣化による木の色もお愉しみいただけます。
和紙部分は樹脂で特殊ラミネートした強化和紙ワーロン(R)を使っていますので熱や湿気にも強く、より長くお使いいただけます。

材質
枠:国産杉、ワーロン(雲竜) コード:平打コード(黒)
スイッチ
プルスイッチ(1-ナツメ球-OFF)
電源
コンセント接続
口金
E26
コード長さ(m)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×200×530
電球
白熱電球60W×1(LED使用可能)、ナツメ球×1
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79872251A510
¥24,000
¥23,980
¥26,378(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする