超高性能ヘルメット ヴェンディー
・メタリック塗装
・次世代の超高性能ヘルメット・通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現・ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工
・紫外線99.9%カット・消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
- 用途
- 飛来・落下物用・落下時保護用
- 仕様
- 消臭・防臭機能、アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工、スチロールライナー:コルコート処理
- 材質
- 帽体:ABS樹脂 ひさし・通気孔カバー:ポリカーボネート
- 質量(g)
- 約440
- 色(帽体)
- メタリックブルー
- 色(ひさし)
- スモーク
- ひさし長さ(mm)
- 約40
- 頭囲(cm)
- 53~62
- 通気孔
- あり
- 使用区分
- 飛来・落下物用、墜落時保護用
- 内容量
- 1個
ヘルメット の新着商品
東洋物産工業(株)(トーヨーセフティー) スモークシールド付きヘルメット ヴェンティープラス つや消しダークグレー(マット塗装) トーヨーセフティー x GranGear(グランギア) コラボ商品 No.391F-S-Sトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)税込¥7,698~¥6,998~カテゴリ


























