390F-MBU-SS 超高性能ヘルメット ヴェンディー トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 79873608

超高性能ヘルメット ヴェンディー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79873608
品番
390F-MBU-SS
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

・メタリック塗装
・次世代の超高性能ヘルメット・通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現・ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工
・紫外線99.9%カット・消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

用途
飛来・落下物用・落下時保護用
仕様
消臭・防臭機能、アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工、スチロールライナー:コルコート処理
材質
帽体:ABS樹脂 ひさし・通気孔カバー:ポリカーボネート
質量(g)
約440
色(帽体)
メタリックブルー
色(ひさし)
スモーク
ひさし長さ(mm)
約40
頭囲(cm)
53~62
通気孔
あり
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする