曜日別特売

ドライメッシュTシャツ

ドライメッシュTシャツ - 川島商事

肌触り・吸水速乾性を兼ね備えたすぐれもの。スポーツ・ユニフォームなど様々なシーンに対応します。身体に触れる裏側の綿素材が汗を吸収し、表側のポリエステルカノコ生地が汗を発散させる構造で、適度な通気性と着心地の良さを実現しました。

仕様
【脇】横割り
素材
【両面編み】表:ポリエステル100% / 裏:綿100%
内容量
1枚
全112種類を絞り込む
サイズ
色
身幅(cm)
112種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
身幅(cm)
身丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7987111515850オレンジS4966
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
7987113115850ソフトピンク4L6683
¥3,100
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
7987114015850ソフトピンクS4966
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
7987114915850ホワイトM5270
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
7987115815850ネイビー4L6683
¥3,100
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
7987116715853イエロー130(JM)3953
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
7987117615853ネイビー130(JM)3953
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
7987118515850ロイヤルブルー3L6281
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
7987120115850レッドLL5878
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
7987121015850ホワイトS4966
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
7987121915850ホワイトL5574
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
7987122815850アップルグリーン4L6683
¥3,100
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
7987123715853ブラック110(JS)3445
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
7987124615850イエローL5574
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
7987125515850アップルグリーンM5270
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
7987127115850アップルグリーンS4966
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
7987128015853ホワイト110(JS)3445
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
7987128915850ロイヤルブルー4L6683
¥3,100
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
7987129815850グリーン3L6281
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
7987130715850オレンジL5574
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
7987131615850アップルグリーンSS4560
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
7987132515850サックス4L6683
¥3,100
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
7987134115850ホワイトLL5878
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
7987135015850グレーLL5878
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
7987135915850ネイビー5L7085
¥3,100
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
7987136815850ネイビーS4966
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
7987137715850オレンジSS4560
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
7987138615850ロイヤルブルーM5270
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
7987139515850ブラック3L6281
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
7987141115853ホワイト130(JM)3953
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
7987142015850グレー3L6281
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
7987142915850ロイヤルブルーLL5878
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
7987143815850ブラック4L6683
¥3,100
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
7987144715853レッド110(JS)3445
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
7987145615850レッドL5574
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
7987146515850オレンジM5270
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
7987148115853イエロー110(JS)3445
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
7987149015850ソフトピンクSS4560
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
7987149915853ネイビー110(JS)3445
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
7987150815850ホワイト5L7085
¥3,100
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
7987151715850サックスSS4560
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
7987152615853グリーン110(JS)3445
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
7987153515850イエローSS4560
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
7987155115850ブラックM5270
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
7987156015850オレンジ4L6683
¥3,100
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
7987156915850レッドM5270
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
7987157815850レッド5L7085
¥3,100
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
7987158715850ネイビーL5574
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
7987159615850レッド4L6683
¥3,100
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
7987160515850ホワイト3L6281
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする