白雲石コースター 丸
日本を旅する「ばけたび」シリーズから、宮崎の地鶏デザインの限定コースター登場!
日本を旅するけものたち「ばけたび」が宮崎名物の地鶏に化けて登場!地鶏デザインのばけたびキャラクターが描かれた白雲石コースターです。吸水性に優れた白雲石が水滴をしっかり吸収し、机を濡らしません。裏面はコルク素材で滑りにくく、傷防止にも役立ちます。日常使いはもちろん、佐賀好きな方への贈り物や観光土産、コレクションアイテムとしてもおすすめの一品です。インバウンド向けの景品やお土産、海外への方のプレゼントなどにもおすすめです。【「ばけたび」とは】一人前になりたくて、日本を旅するけものたち。気に入ったものに化けてみては、素敵なありかたを探しています!
- 用途
- イベントの景品・プレゼント・ギフトに。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- 白雲土
- 寸法(mm)
- 約Φ100×7
- 種類
- 宮崎(ばけたび)
- 形態
- 1個梱包:箱入り
- 内容量
- 1枚
注意
※界面活性剤を含んだ洗剤は使用しないでください。素材の特性上、開封時に粉が付着している場合がございます。ご使用とともに、欠けや反りが発生したり、粉が落ちてきたりする場合がございます。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。卓上備品・テーブルウェア の新着商品
カテゴリ







![注文コード:79872549 白雲石コースター 丸 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79872549-260528-02.jpg)
![注文コード:79872549 白雲石コースター 丸 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79872549-260528-04.jpg)
![注文コード:79872549 白雲石コースター 丸 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79872549-260528-06.jpg)








![テーブルクロス 梨地無地 ホワイト 137cm×30m巻 厚み0.15mm トーワ[マット] テーブルクロス 梨地無地 ホワイト 137cm×30m巻 厚み0.15mm トーワ[マット]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04844660-260928-02.jpg)
![ハイブリット透明テーブルクロス 120cm×30m巻 厚み0.25mm HCR25120 トーワ[マット] ハイブリット透明テーブルクロス 120cm×30m巻 厚み0.25mm HCR25120 トーワ[マット]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04848842-260928-02.jpg)
![ハイブリット透明テーブルクロス 90cm×10m巻 厚み1mm HCR10090 トーワ[マット] ハイブリット透明テーブルクロス 90cm×10m巻 厚み1mm HCR10090 トーワ[マット]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04849761-260928-02.jpg)








