曜日別特売
52654 白雲石コースター 丸 アーテック[学校教材・教育玩具] 79872549

52654 白雲石コースター 丸 アーテック[学校教材・教育玩具] 79872549
52654 白雲石コースター 丸 アーテック[学校教材・教育玩具] 79872549
52654 白雲石コースター 丸 アーテック[学校教材・教育玩具] 79872549

白雲石コースター 丸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
79872549
品番
52654
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
¥659

日本を旅する「ばけたび」シリーズから、宮崎の地鶏デザインの限定コースター登場!
日本を旅するけものたち「ばけたび」が宮崎名物の地鶏に化けて登場!地鶏デザインのばけたびキャラクターが描かれた白雲石コースターです。吸水性に優れた白雲石が水滴をしっかり吸収し、机を濡らしません。裏面はコルク素材で滑りにくく、傷防止にも役立ちます。日常使いはもちろん、佐賀好きな方への贈り物や観光土産、コレクションアイテムとしてもおすすめの一品です。インバウンド向けの景品やお土産、海外への方のプレゼントなどにもおすすめです。【「ばけたび」とは】一人前になりたくて、日本を旅するけものたち。気に入ったものに化けてみては、素敵なありかたを探しています!

用途
イベントの景品・プレゼント・ギフトに。
セット内容
本体のみ
材質
白雲土
寸法(mm)
約Φ100×7
種類
宮崎(ばけたび)
形態
1個梱包:箱入り
注意
※界面活性剤を含んだ洗剤は使用しないでください。素材の特性上、開封時に粉が付着している場合がございます。ご使用とともに、欠けや反りが発生したり、粉が落ちてきたりする場合がございます。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする