バーコードリーダー
あらゆるコードも安定して読み取る、累計出荷台数820万台以上を誇るXenonシリーズの最新機種。世界中で認められた高度なスキャニング技術を搭載しており、近距離から遠距離まで小さい・粗い・汚損などの難読バーコードでもその性能を十分に発揮します。
- 質量(g)
- 150(ケーブル含まず)
- インターフェース
- USB(HID、シリアル)
- 本体サイズ(mm)
- 108.2×70.4×160.2
- 防塵・防滴
- IP52準拠
- 対応コード
- 一般的な1次元/2次元シンボル、PDF、ポスタルコード、Dotcode、OCR-A/Bフォント、Digimarc
- 動作温度範囲(℃)
- 0~50
- 最小分解能
- 1D 0.0508mm 2D 0.152mm
- 内容量
- 1台
梱包用品 の新着商品
カテゴリ


















