曜日別特売
1960GHD-2USB バーコードリーダー honeywell 79876356

バーコードリーダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79876356
品番
1960GHD-2USB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

あらゆるコードも安定して読み取る、累計出荷台数820万台以上を誇るXenonシリーズの最新機種。世界中で認められた高度なスキャニング技術を搭載しており、近距離から遠距離まで小さい・粗い・汚損などの難読バーコードでもその性能を十分に発揮します。

質量(g)
150(ケーブル含まず)
インターフェース
USB(HID、シリアル)
本体サイズ(mm)
108.2×70.4×160.2
防塵・防滴
IP52準拠
対応コード
一般的な1次元/2次元シンボル、PDF、ポスタルコード、Dotcode、OCR-A/Bフォント、Digimarc
動作温度範囲(℃)
0~50
最小分解能
1D 0.0508mm 2D 0.152mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする