LED-60AL アルバ60W 替球 FMC 79876697

LED-60AL アルバ60W 替球 FMC 79876697
LED-60AL アルバ60W 替球 FMC 79876697
LED-60AL アルバ60W 替球 FMC 79876697
LED-60AL アルバ60W 替球 FMC 79876697
LED-60AL アルバ60W 替球 FMC 79876697
LED-60AL アルバ60W 替球 FMC 79876697

アルバ60W 替球LED-60AL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79876697
品番
LED-60AL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

6000ルーメンの明るさで、ノイズ減少対応モデル。
閉じた状態で全方向を明るく照射や、開いた状態で前方を集中照射も出来る。

用途
アルバ60W(PWJ-60AL)の替球として。
仕様
ライト開閉式
幅(mm)
閉じた状態:約135 / 開いた状態:約345
全長(mm)
170
質量(g)
500
定格電圧(V)
100~110
口金
E26
定格消費電力(W)
60
使用場所
屋内専用
明るさ(Lm)
6000
光色
昼光色(6500K)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする