曜日別特売
DXA-1917BT 可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型 ピカコーポレイション 79876408

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DXA-1917BT 可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型 ピカコーポレイション 79876408
DXA-1917BT 可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型 ピカコーポレイション 79876408
DXA-1917BT 可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型 ピカコーポレイション 79876408
DXA-1917BT 可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型 ピカコーポレイション 79876408
DXA-1917BT 可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型 ピカコーポレイション 79876408

可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
79876408
品番
DXA-1917BT
参考基準価格(税別)¥422,600販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800

仮設工業会認定!多くの現場で使用することができる500mm幅タイプのアルミ作業台です。
脚の長さは伸縮レバーで、50mmピッチで調整できます。
回転収納式手掛り棒を4本標準装備しており、安全に昇降ができます。

用途
工場・倉庫などでのメンテナンス用
塗装工事・内装工事・電気工事・ゼネコン関連の建設工事など
幅(mm)
55
質量(kg)
26.3
天板寸法(mm)
500(昇降面)/1750(長さ)
天板高さ(m)
1.55~1.98
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
保管収納:1885×895×205
最大使用質量(kg)
150
設置寸法(mm)
設置下端寸法:890~1000(昇降面)/2775~3005(長さ)
取扱説明書:(1.69MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする