曜日別特売

アルミ製移動式作業台

アルミ製移動式作業台 - ピカコーポレイションアルミ製移動式作業台 - ピカコーポレイションアルミ製移動式作業台 - ピカコーポレイションアルミ製移動式作業台 - ピカコーポレイションアルミ製移動式作業台 - ピカコーポレイションアルミ製移動式作業台 - ピカコーポレイションアルミ製移動式作業台 - ピカコーポレイションアルミ製移動式作業台 - ピカコーポレイション

広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。
大型キャスターを使用しており、移動時の安定性・操作性が抜群です。(Φ150、ゴム製、ストッパー付)
幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
筋交いの変更により安定感を高めました。
手すり高さは安全性の高い1100mmです。
落下防止や進入禁止用に端部感知チェーンKC-5(オプション)が取付可能です。

用途
工場・倉庫・仮設現場での高所作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に
天板寸法(mm)
正面幅500×奥行520
踏ざん間隔(mm)
300
踏面幅(mm)
107
最大使用質量(kg)
120
手すり高さ(mm)
1100
内容量
1台
取扱説明書:(0.96MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
天板高さ(m)
全高(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79876451DWS-D330BTF69.5113.264.36保管収納:3260×1610×2505
¥1,000,000
¥559,800
¥615,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79876496DWS-D300BTF61.1102.964.06保管収納:2960×1310×2310
¥755,600
¥419,800
¥461,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79876530DWS-D360BTF72.5123.564.66保管収納:3560×1710×2700
¥1,089,000
¥599,800
¥659,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79876575DWS-D270BTF58.792.663.76保管収納:2660×1210×2115
¥644,600
¥359,800
¥395,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする