曜日別特売
DWS-D300BTF アルミ製移動式作業台 ピカコーポレイション 79876496

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWS-D300BTF アルミ製移動式作業台 ピカコーポレイション 79876496
DWS-D300BTF アルミ製移動式作業台 ピカコーポレイション 79876496
DWS-D300BTF アルミ製移動式作業台 ピカコーポレイション 79876496
DWS-D300BTF アルミ製移動式作業台 ピカコーポレイション 79876496
DWS-D300BTF アルミ製移動式作業台 ピカコーポレイション 79876496

アルミ製移動式作業台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
天板高さ(m)2.96
全高(m)4.06
段数10
内容量1台注文コード79876496品番DWS-D300BTF
参考基準価格(税別)¥755,600販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
¥419,800

広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。
大型キャスターを使用しており、移動時の安定性・操作性が抜群です。(Φ150、ゴム製、ストッパー付)
幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
筋交いの変更により安定感を高めました。
手すり高さは安全性の高い1100mmです。
落下防止や進入禁止用に端部感知チェーンKC-5(オプション)が取付可能です。

用途
工場・倉庫・仮設現場での高所作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に
質量(kg)
61.1
段数
10
天板高さ(m)
2.96
全高(m)
4.06
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
保管収納:2960×1310×2310
天板寸法(mm)
正面幅500×奥行520
踏ざん間隔(mm)
300
踏面幅(mm)
107
最大使用質量(kg)
120
設置寸法(mm)
正面幅1300×奥行2305
手すり高さ(mm)
1100
関連資料:(0.49MB) (0.49MB)取扱説明書:(0.96MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする