両手すり
豊富なラインナップで現場ニーズに応えるDWS型作業台用手すりです。
手すり高さは安全性の高い1100mmです。
- 用途
- 工場・倉庫・仮設現場なでの安全対策に
- 材質
- アルミ
- 質量(kg)
- 7.6
- 手すり高さ(mm)
- 1100
- 適合型式
- DWS-90B~180B
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(0.76MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
カテゴリ

















