曜日別特売
DXA-AGLS 足場台(可搬式)DXA型用エリアガード ピカコーポレイション 79876469

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DXA-AGLS 足場台(可搬式)DXA型用エリアガード ピカコーポレイション 79876469
DXA-AGLS 足場台(可搬式)DXA型用エリアガード ピカコーポレイション 79876469
DXA-AGLS 足場台(可搬式)DXA型用エリアガード ピカコーポレイション 79876469
DXA-AGLS 足場台(可搬式)DXA型用エリアガード ピカコーポレイション 79876469

足場台(可搬式)DXA型用エリアガード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79876469
品番
DXA-AGLS
参考基準価格(税別)¥142,600販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980

可搬式作業台DXAシリーズに使用でき、天場を囲うことで作業可能エリアを認識できるエリアガードです。
転落・踏み外し事故の発生リスクを低減し安全性の向上につながります。
手掛り棒に取り付けるだけの簡単設置、収納時もコンパクトになるため場所を取りません。
近年大手ゼネコン関係の仮設現場において必須の製品となっております。

用途
現場の安全対策・転落防止に
質量(kg)
3.8
有効内寸(mm)
510(昇降面)/1435(側面)
設置寸法(高さ)(mm)
天場から:669(全高)/667(バー高さ)
設置寸法(mm)
622(昇降面)/1646(側面)
適合型式
DXA-1917BT
取扱説明書:(0.67MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする