曜日別特売

LEDioc レディオック プロワークス LEDアイ作業灯

LEDioc レディオック プロワークス LEDアイ作業灯 - 岩崎電気
付属品
VCT 1.25-3c 10m 防水プラグ付
仕様
【バイス・ホルダ】アルミダイカスト
質量(kg)
3.7
使用温度範囲(℃)
-5~+35
消費電力(W)
50
定格入力電圧(V)
100V専用
定格寿命(時間)
40000(光束維持率80%)
平均演色評価数
Ra70
仕上
ランプ本体:白塗装 / ホルダバイス:赤
周波数
50/60Hz共用
保護等級
IP43
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
170
光束(Lm)
8500
グリーン購入法
適合
ガード
ステンレス
耐雷サージ
12kV(コモンモード)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79880468SSA50403
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする