サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
LEDioc レディオック プロワークス LEDアイ作業灯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79880468
品番
SSA50403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
付属品
VCT 1.25-3c 10m 防水プラグ付
仕様
【バイス・ホルダ】アルミダイカスト
質量(kg)
3.7
使用温度範囲(℃)
-5~+35
消費電力(W)
50
定格入力電圧(V)
100V専用
定格寿命(時間)
40000(光束維持率80%)
平均演色評価数
Ra70
仕上
ランプ本体:白塗装 / ホルダバイス:赤
周波数
50/60Hz共用
保護等級
IP43
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
170
光束(Lm)
8500
グリーン購入法
適合
ガード
ステンレス
耐雷サージ
12kV(コモンモード)
エコロジー商品
省エネ