LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) トラフ形 1000mmタイプ (鋼板) Hf32形定格出力形2灯用相当 昼白色

LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) トラフ形 1000mmタイプ (鋼板) Hf32形定格出力形2灯用相当 昼白色 - 岩崎電気
その他
【光束維持時間】60000時間(光束維持率85%)
セット内容
ELTW4006+ELUNW46601NPN9(本体+LEDユニット)
材質
【エンドキャップ】アクリル白色、【ライン形LEDユニット(カバー)】アクリル乳白色
質量(kg)
2.8
使用温度範囲(℃)
-20~+40(一時的に60まで使用可)
消費電力(W)
(200V)43.1
本体
鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数
Ra82
周波数
50/60Hz共用
保護等級
IP55
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)153.1
光束(Lm)
6600
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
内容量
1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79880118ELTW46602NPN9
59,100
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする