ELTW46602NPN9 LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) トラフ形 1000mmタイプ (鋼板) Hf32形定格出力形2灯用相当 昼白色 岩崎電気 79880118

サンプル画像

LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) トラフ形 1000mmタイプ (鋼板) Hf32形定格出力形2灯用相当 昼白色

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
79880118
品番
ELTW46602NPN9
参考基準価格(税別)¥59,100販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
その他
【光束維持時間】60000時間(光束維持率85%)
セット内容
ELTW4006+ELUNW46601NPN9(本体+LEDユニット)
材質
【エンドキャップ】アクリル白色、【ライン形LEDユニット(カバー)】アクリル乳白色
質量(kg)
2.8
使用温度範囲(℃)
-20~+40(一時的に60まで使用可)
消費電力(W)
(200V)43.1
本体
鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数
Ra82
周波数
50/60Hz共用
保護等級
IP55
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)153.1
光束(Lm)
6600
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする