天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
(L)先端SSL商品
(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明
- 仕様
- ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100
- 材質
- 【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
- 材質(本体)
- 鋼板(高反射白色粉体塗装)
- タイプ
- 天井埋込型、スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2、●水平天井埋込専用
- 電圧(V)
- 100~242
- 制御方式
- 赤外線通信(ウィズリモ2)
- 色温度(K)
- 3000
- LED色
- 電球色
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率85%)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 埋込高(mm)
- 90
- 演色性(Ra)
- 83
- エコロジー商品
- 省エネ・長寿命
- 内容量
- 1組
注意
※ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※ウィズリモ2は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
一体型LEDベースライト の新着商品
カテゴリ




























