曜日別特売

一体型LEDベースライト

一体型LEDベースライト - HotaluX(ホタルクス)一体型LEDベースライト - HotaluX(ホタルクス)
色
本体:鋼板白色
消費電力(W)
26
色温度(K)
5000
保証期間
1年、※電源装置は3年
光源色
昼白色
グリーン購入法
適合
定格光束(lm)
4000
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05668831MMDB40006/N-875×1225×641.6
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
05668840MVDB40106/N-8150×1250×622
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする