曜日別特売

一体型LEDベースライト

一体型LEDベースライト - HotaluX(ホタルクス)一体型LEDベースライト - HotaluX(ホタルクス)一体型LEDベースライト - HotaluX(ホタルクス)
消費電力(W)
26
色温度(K)
5000
保証期間
1年、※電源装置は3年
光源色
昼白色
グリーン購入法
適合
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
本体質量(kg)
定格光束(lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MVDB40006/N-8 0566879705668797MVDB40006/N-8230×1250×622.34000
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
MADB40006/N-8 0566880605668806MADB40006/N-8150×1250×661.93920
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
MADB40006P/N-8 0566882205668822MADB40006P/N-8150×1225×661.93920
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする