天井直付型・天井埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)

天井直付型・天井埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)

(L)先端SSL商品
(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明

仕様
ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100
材質
【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)
□570
質量(kg)
5.3
高さ(mm)
65
材質(本体)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
タイプ
天井直付型・天井埋込型、スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2、直付・埋込兼用型
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
49.7
制御方式
赤外線通信(ウィズリモ2)
色温度(K)
5000
LED色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
160.9
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
器具:8000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
子品番
【器具本体】NNLK10557【光源ユニット】NNL1850EN RD9
演色性(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ・長寿命
内容量
1組
注意
※ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※埋込穴は半埋込で、ご使用の場合、埋込穴(□540)が必要です。
※ウィズリモ2は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79879951XLX185AENRD9
¥76,200
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする