CIRCULIGHT
ソケットモデル
LEDライトとサーキュレーターの融合。廊下やキッチン、脱衣所にも使えるサーキュライトです。LED部、ファン部をそれぞれ独立して操作可能です。
用途
洗面所/トイレ/クローゼットなど。
備考
【調光】3段階【調色】3段階
消費電力(W)(50/60Hz)
12
機能
ライト、ファン独立運転可
電池
コイン型電池(テスト用付属)
本体サイズ(mm)
Φ190×214
光束(Lm)
810
光色
昼光色~電球色
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79880161
KSLS64CWH
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください