CIRCULIGHT
ソケットモデル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79880161
品番
KSLS64CWH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
LEDライトとサーキュレーターの融合。廊下やキッチン、脱衣所にも使えるサーキュライトです。LED部、ファン部をそれぞれ独立して操作可能です。
用途
洗面所/トイレ/クローゼットなど。
備考
【調光】3段階【調色】3段階
消費電力(W)(50/60Hz)
12
機能
ライト、ファン独立運転可
電池
コイン型電池(テスト用付属)
本体サイズ(mm)
Φ190×214
光束(Lm)
810
光色
昼光色~電球色