曜日別特売

シーリングファンイージーモデルAlexa対応

シーリングファンイージーモデルAlexa対応 - CIRCULIGHTシーリングファンイージーモデルAlexa対応 - CIRCULIGHTシーリングファンイージーモデルAlexa対応 - CIRCULIGHTシーリングファンイージーモデルAlexa対応 - CIRCULIGHTシーリングファンイージーモデルAlexa対応 - CIRCULIGHTシーリングファンイージーモデルAlexa対応 - CIRCULIGHTシーリングファンイージーモデルAlexa対応 - CIRCULIGHTシーリングファンイージーモデルAlexa対応 - CIRCULIGHT

サーキュライトイージー12畳用は、アレクサ対応モデルになります。WiFi接続に対応し、専用アプリで様々な設定が可能。簡単取付でフルスペックの商品となります。

用途
12畳用
備考
【調光】10段階【調色】7段階
消費電力(W)(50/60Hz)
70
機能
アレクサ対応モデル、ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、自動回転機能、スマホでの操作可能
電池
単4×2本(テスト用付属)
本体サイズ(mm)
Φ450×245
光束(Lm)
5000
光色
昼光色~電球色
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79880170KCC-SW12EA
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする