CIRCULIGHT
シーリングファンイージーモデルAlexa対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79880170
品番
KCC-SW12EA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
サーキュライトイージー12畳用は、アレクサ対応モデルになります。WiFi接続に対応し、専用アプリで様々な設定が可能。簡単取付でフルスペックの商品となります。
用途
12畳用
備考
【調光】10段階【調色】7段階
消費電力(W)(50/60Hz)
70
機能
アレクサ対応モデル、ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、自動回転機能、スマホでの操作可能
電池
単4×2本(テスト用付属)
本体サイズ(mm)
Φ450×245
光束(Lm)
5000
光色
昼光色~電球色