フラットファイル
A4サイズタテ型の定番のフラットファイルです。約150枚収容可能です。とじ具がファイル本体に差し込まれているだけなので、廃棄時の分別がしやすいです。
- 材質
- 表紙:ファイル用紙(再生紙)、押え具:再生ポリスチレン樹脂、とじ具:ポリエチレン製
- 寸法(mm)
- 307×231×18
- 規格
- A4判S型
- エコマーク認定
- 認定
- 収納枚数(枚)
- 150(15mm厚)
- グリーン購入法
- 適合
- エコマーク認定番号
- 18 112 248
- 内容量
- 1セット(10冊)
注意
※ファイルの収容枚数は、64g/[m2]・90μmのPPC用紙を使用した場合の目安です。ファイリング の新着商品
カテゴリ

























