曜日別特売

ルーパーファイル<5冊パック> A4

ルーパーファイル<5冊パック> A4 - リヒトラブルーパーファイル<5冊パック> A4 - リヒトラブルーパーファイル<5冊パック> A4 - リヒトラブルーパーファイル<5冊パック> A4 - リヒトラブルーパーファイル<5冊パック> A4 - リヒトラブルーパーファイル<5冊パック> A4 - リヒトラブルーパーファイル<5冊パック> A4 - リヒトラブルーパーファイル<5冊パック> A4 - リヒトラブ

簡単操作でしっかりとまるスリムタイプの2穴ファイル。
プレゼンテーションに最適。
5冊パックタイプ。

材質
表紙・とじ具/ポリプロピレン(表紙生地厚0.3mm)
寸法(mm)
225×6×300
タイプ
S型
規格
A4
収納枚数
コピー用紙100枚
穴数
2穴
内容量
1パック(5冊)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05071128F-3006-5P-111マットネイビー
¥1,250
¥999
¥1,099(税込)
翌々日出荷
05071137F-3006-5P-100マットホワイト
¥1,250
¥999
¥1,099(税込)
翌々日出荷
05071146F-3006-5P-124マットブラック
¥1,250
¥999
¥1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする