LION (ライオン事務器)
フラットファイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
無着色
無着色
クラフト
グレー
ライトグリーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10冊)
注文コード
79877029
品番
A-511KA4S
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
A4サイズタテ型の定番のフラットファイルです。約150枚収容可能です。とじ具がファイル本体に差し込まれているだけなので、廃棄時の分別がしやすいです。
色
無着色
材質
表紙:ファイル用紙(再生紙)、押え具:再生ポリスチレン樹脂、とじ具:ポリエチレン製
寸法(mm)
307×231×18
規格
A4判S型
エコマーク認定
認定
収納枚数(枚)
150(15mm厚)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 248
注意
※ファイルの収容枚数は、64g/[m2]・90μmのPPC用紙を使用した場合の目安です。