リヒトラブ
ルーパーファイル A4
パチンと止まる新機構のとじ具を使用。
1~100枚までしっかりファイリング。
0.3mm厚透明PP表紙なので開けずに中の書類が確認できます。
材質
表紙・とじ具/ポリプロピレン(表紙生地厚0.3mm)
寸法(mm)
225×6×300
タイプ
S型
規格
A4
収納枚数
コピー用紙100枚
穴数
2穴
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04941461
F-3006-100
マットホワイト
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
04941470
F-3006-124
マットブラック
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
04941479
F-3006-111
マットネイビー
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください