フローセル流量計NSP-1G-W005

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
流量範囲(m3/h)10~100 (ntp)(1atm時)
10~100 (ntp)(1atm時)
4~40 (ntp)(1atm時)
4~40 (ntp)(50kPa時)
5~50 (ntp)(0.1MPa時)
5~50 (ntp)(1atm時)
5~50 (ntp)(50kPa時)
6~60 (ntp)(0.1MPa時)
6~60 (ntp)(0.2MPa時)
6~60 (ntp)(1atm時)
6~60 (ntp)(50kPa時)
8~80 (ntp)(0.1MPa時)
8~80 (ntp)(0.2MPa時)
8~80 (ntp)(0.3MPa)
8~80 (ntp)(1atm時)
8~80 (ntp)(50kPa時)
10~100 (ntp)(0.1MPa)
10~100 (ntp)(0.2MPa時)
10~100 (ntp)(0.3MPa)
10~100 (ntp)(50kPa時)
12~120 (ntp)(0.1MPa時)
12~120 (ntp)(0.2MPa時)
12~120 (ntp)(0.3MPa)
12~120 (ntp)(1atm時)
12~120 (ntp)(50kPa時)
15~150 (ntp)(0.1MPa時)
15~150 (ntp)(0.2MPa時)
15~150 (ntp)(0.3MPa)
15~150 (ntp)(1atm時)
15~150 (ntp)(50kPa時)
20~200 (ntp)(0.1MPa時)
20~200 (ntp)(0.2MPa時)
20~200 (ntp)(0.3MPa)
25~250 (ntp)(0.2MPa時)
25~250 (ntp)(0.3MPa)
30~300 (ntp)(0.3MPa)
内容量1個注文コード79878508品番NSP-1G-W005
参考基準価格(税別)¥177,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

流体・流量範囲を標準化した、垂直配管用のフローセル流量計です。
流体をAIR/N2ガスの二重目盛とし、多様なニーズにも対応可能です。
本体にステンレス、テーパ管に耐熱ガラスを使用していますので、高い耐食性を有しています。

流量範囲(m3/h)
10~100 (ntp)(1atm時)
材質
上下本体:SCS13 / ナット:SUS304 / ガスケット:NBR / ガイド棒:SUS304 / テーパ管:耐熱ガラス / フロート:アルミ / 保護カバー:PC / 支柱:SUS303 / フレーム:SUS430J1L / 六角穴付ボタンボルト:SUS304 / ダンパ:NBR
質量(kg)
7
タイプ
Rc1^1/2
呼び径
40A
フランジ
JIS 10K RF
最高使用圧力(MPa)
0.5
精度
±3.0%FS
測定対象
気体(AIR/N2ガス)
最高使用温度(℃)
90
注意
※いずれのタイプもAIRとN2ガスの二重目盛となります。また、流体温度は20℃を標準としています。流量指示は0℃・1atmに換算した値で、流量単位の後に(ntp)を付けて表しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする