フローセル流量計NSP-1G-HP05

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
流量範囲(L/min)10~100
内容量1個注文コード79878630品番NSP-1G-HP05
参考基準価格(税別)¥209,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

流体・流量範囲を標準化した、垂直配管用のフローセル流量計です。
流量単位をL/min(またはmL/min)とL/h(またはm3/h)の二重目盛としています。
本体にPVC、テーパ管に耐熱ガラスを使用していますので、高い耐食性を有しています。

流量範囲(L/min)
10~100
流量範囲(m3/h)
0.6~6
材質
上下本体:PVC / ナット:SUS304 / ガスケット:NBR / ガイド棒:PFA+SUS304 / テーパ管:耐熱ガラス / フロート:PVC+SUS304 / 保護カバー:PC / 支柱:SUS303 / フレーム:SUS430J1L / 六角穴付ボタンボルト:SUS304
質量(kg)
3
タイプ
Rc1^1/2
呼び径
40A
フランジ
JIS 10K FF相当
最高使用圧力(MPa)
0.3
精度
±2.5%FS
測定対象
液体(水相当)
最高使用温度(℃)
50
注意
※いずれもL/min(またはmL/min)とL/h(またはm3/h)の二重目盛となります。また、流体は密度=1.0g/cm3、粘度=1cPを標準としています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする