曜日別特売
DCE590N-XJ GRABO 18V電動バキュームリフターセット 本体のみ DEWALT 79898379

GRABO 18V電動バキュームリフターセット 本体のみ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
79898379
品番
DCE590N-XJ
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

最大120kgの重量物を持ち上げ可能な強力な電動真空ポンプを搭載しています。
内蔵圧力センサーにより、吸着力を自動で制御し安定した作業を実現します。
デジタル圧力表示ゲージ、音声アラーム、2アクションリリースボタンを搭載し、操作性と安全性を向上します。

用途
運搬・保持・設置に。
トラスコ品番
734-7372
セット内容
ラバーフォームシール/吸着パッド(本体に装着済み)、防護カバー、フィルター×3セット/12個(内1セット/3個は本体に装着済み)、日よけ用アタッチメント
長さ(mm)
255
寸法(mm)
吸着面:290×175
吸着力(kg)
最大120
注意
※バッテリー・充電器は付いていません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする